| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT20421-QZ Herst.-Nr.: DT20421-QZ EAN/GTIN: 5054905256005 |
| |
|
| | |
| Das PCD Kreissägeblatt schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley Eternit (Faserzement Fassadenverkleidung), Trespa. Produktbeschreibung: - speziell für Faserzement-Platten und Laminat entwickelte Kreissägeblätter
- sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz
- sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung
- Zahnwinkel: 12°
Weitere Informationen: | | Ausführung: | PCD | Durchmesser: | 115 mm | Stärke: | 1,4 mm | Typ: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,67* | € 42,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,99* | € 42,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 34,84* | € 46,21* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,32* | € 48,94* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,28* | € 50,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|