Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schubladenschloss aus Edelstahl, Nockenschloss, entsperrbar mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schubladenschloss aus Edelstahl, Nockenschloss, entsperrbar mit Schlüssel
RS PRO Schubladenschloss aus Edelstahl, Nockenschloss, entsperrbar mit Schlüssel
RS PRO Schubladenschloss aus Edelstahl, Nockenschloss, entsperrbar mit Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-1929646
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1929646
EAN/GTIN:
     5059044146033
Suchbegriffe:
Schrankschloss
Schrankschlösser
Schubfachschlösser
Schubladenschlösser
Schlosstyp = Nockenschloss
Entsperr-Art = Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge = 20mm
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.5mm
Material = Edelstahl
Finish = Edelstahl
Farbe = Silber
IP Schutzart = IP54

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Nockenschloss
Entsperr-Art:
Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge:
20mm
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.5mm
Material:
Edelstahl
Finish:
Edelstahl
Farbe:
Silber
IP Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: schrankschloss, 1929646, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, RS PRO, MS705S4CT02039, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,29*
€ 16,69*
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 29,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.