Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, Direkt Durchgang, L 330mm, Typ T-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, Direkt Durchgang, L 330mm, Typ T-Adapter
StarTech.com RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, Direkt Durchgang, L 330mm, Typ T-Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-1930313
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RJ45SPLITTER
EAN/GTIN:
     0065030783347
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = T-Adapter
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 330mm
Auszugslänge = 330 mm

Der RJ45SPLITTER 2-zu-1 RJ45-Splitterkabeladapter erhöht die Anzahl der RJ45-Netzwerkverbindungen an einer RJ45-Buchse, sodass zwei 10/100-Ethernet-Signale über einen einzigen Draht möglich sind. An einem Ende der Installation ermöglicht der Splitter das Anschließen von zwei Patchkabeln von einem Hub oder Switch an einen einzelnen Anschluss auf einem Patchpanel, während am anderen Ende der Installation der Splitter mit einem einzelnen Netzwerkanschluss durch eine Wandsteckdose verbunden wird, die dann aufgeteilt und mit zwei separaten Geräten verbunden werden kann. Das Patchfeld und die Wandsteckdose werden über ein einziges Kabel angeschlossen. Dieses Ethernet-Splitterkabel ist für maximale Haltbarkeit konzipiert und wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.1x RJ45-Stecker zu 2x RJ45-Buchsen Kombinieren Sie zwei Kabel in einer RJ45-Wandsteckdose, und teilen Sie dann eine Leitung mit einem RJ45SPLITTER an beiden Enden der Installation auf zwei Geräte auf Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen Entwickelt für den Einsatz mit Gigabit-Netzwerken Patches vom Hub zum Verteilerkasten Verbindet den Arbeitsplatz mit einer Wandsteckdose
Weitere Informationen:
Typ:
T-Adapter
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
330mm
Auszugslänge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ-45 Splitter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, rj-45 kupplung startech, rj-45 t-adapter, 1930313, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, StarTech.com, RJ45SPLITTER, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,99*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 12,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,75*
€ 21,96*
4 Tage
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,00*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.