Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, L 18mm, Typ Inline-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1930314
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RJ45COUPLER
EAN/GTIN:
     0065030784429
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = Inline-Kupplung
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Länge = 18mm

Dieser RJ45-Inline-Koppler bietet eine praktische, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei RJ45-Abschlusskabeln zu einem langen Kabel. Die RJ45-Kupplung ist eine zuverlässige und Durable Lösung und wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt.Anwendungen Für den Einbau in 19-Zoll-Rack/Schränke Geeignet für Anwendungen, die 23-26 AWG Halbleiter- und Standard-Netzwerkkabel verwenden 1000BASE-T Gigabit-Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet-Anwendungen Sprache, Video und andere Anwendungen
Weitere Informationen:
Typ:
Inline-Kupplung
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Länge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung startech, rj-45 kupplung, 1930314, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, StarTech.com, RJ45COUPLER, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 3,40*
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 4,19*
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 6,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.