| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931045 Herst.-Nr.: 7092371FUL-0579 EAN/GTIN: 5018987384049 |
| |
|
| | |
| Linsenfarbe = Grün Lampen-Typ = LED IP Schutzart = IP69 Modellnummer = X10/CE/M3B/GL
LED-Signalleuchte für X10 Maxi - GrünDie Eaton Serie von LED-Signalleuchten für Industrieanwendungen wurde für die Verwendung mit der Basis der Signalleuchte mit Signalgeber entwickelt, die schnell mit Federkontakten passt. Die Serie ist in 6 Farben erhältlich, alle mit einer äquivalenten Lichtleistung von 5 Joule. Dieses Modell passt in die Maxi-Serie.Eigenschaften und Vorteile• Vergoldete Federkontakte für höchste Zuverlässigkeit • Dampfstrahlwaschfest gemäß IP69K mit einer Betriebstemperatur von bis zu 70 °C. • 6 Farboptionen für maximale Flexibilität - Rot, Orange, Grün, Blau, Weiß, Magenta • Helle Lichtleistung, 5 Joule äquivalent • 3- oder 4-stufiger Visual Alarm, programmiert über den Signalgeber, die SPS oder die Logiksteuerung Vielseitig und flexibel durch Design, perfekt für neue Systeme, eigenständige oder nachrüstbare Installationen. Die Flexibilität der X10-Serie bedeutet, dass sie eine kostengünstige Lösung für industrielle Anwendungen wie Fabriken, Lager, Lagerbereiche, Steinbrüche und Bergbau sowie eine Vielzahl von Prozesssteuerungsanwendungen bieten kann. Weitere Informationen: | | Linsenfarbe: | Grün | Lampen-Typ: | LED | IP Schutzart: | IP69 | Modellnummer: | X10/CE/M3B/GL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, leuchtmelder eaton, 1931045, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, 7092371FUL0579, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons, X10CEM3BGL |
| | |
| |