| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1931508 Herst.-Nr.: ISL28134ISENSEV1Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Stromfühler Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = ISL28134
Der ISL28134 ist ein einfacher, Chopper-stabilisierter Nullpunkt-Drift-Operationsverstärker, der für den Ein- und Zweifachbetrieb von 2,25 V bis 6,0 V und ±1,125 V und ±3,0 V optimiert ist. Der ISL28134 verwendet einen Schaltkreis mit automatischer Korrektur, um eine sehr niedrige Eingangs-Offsetspannung, Drift und eine Reduzierung der 1/f-Rauschecke unter 0,1 Hz zu erreichen. Der ISL28134 erreicht eine extrem niedrige Offset-Spannung, eine Offset-Temperaturdrift, eine große Verstärkungsbandbreite und ein Rail-to-Rail-Ein-/Ausgangsschwingen bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs. Der ISL28134 ist ideal zur Verstärkung der Sensorsignale analoger Frontend, die Druck-, Temperatur-, Medizin-, Dehnungsmessstreifen- und Trägheitssensoren bis hinunter auf die μV-Pegel umfassen. Der ISL28134 kann über Standardverstärker mit hoher Stabilität über den industriellen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C und den gesamten industriellen Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C verwendet werden Der ISL28134 ist in SOIC- und SOT-23-Gehäusen nach Industriestandard erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Stromfühler | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | ISL28134 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, Current Sensor, Stromsensor IC, op amp, 1931508, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Renesas Electronics, ISL28134ISENSEV1Z, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |