| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931550 Herst.-Nr.: RPX-2.5-EVM-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Evaluierungsmodul Zur Verwendung mit = RPX-2.5 Abwärtsreglermodul Serie = RPX-2.5 Filtertyp = EMIV dc
Der RPX-2.5-EVM-1 erzeugt eine konstante Ausgangsspannung, die von 1,8 V, 3,3 V oder 5 V aus einem DC-Eingang im Bereich von 4,5-28 V (6-28 V für den 5-V-Ausgang) ausgewählt werden kann. Er hat einen maximalen kontinuierlichen Ausgangsstrom von 2,5 A. Alle Funktionen des RPX-2.5 wie Auswahl der Ausgangsspannung, Steuerung und Ausgangserfassung können einfach ausgewertet werden. Auch das Verhalten bei Überlast oder Übertemperatur kann leicht evaluiert werden, bevor es entwickelt wird.Evaluierungsplattform für RPX-2.5-Abwärtsreglermodul Thermische Designaspekte sind berücksichtigt Einfache Evaluierung von Ausgangsspannungsauswahl, Steuerungs- und Erfassungsfunktionen Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Evaluierungsmodul | Zur Verwendung mit: | RPX-2.5 Abwärtsreglermodul | Serie: | RPX-2.5 | Filtertyp: | EMIV dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 1931550, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Recom, RPX25EVM1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| |