| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931596 Herst.-Nr.: R4677.0 EAN/GTIN: 7320760836637 |
| |
|
| | |
| Serie = R467 Material/Stoff = Carbid Bohrertyp = Kühlkanal-Spiralbohrer Durchmesser = 7mm Gesamtlänge = 79 mm
Force M-Hartmetallbohrer wurden entwickelt, um eine hohe Leistung und Prozesssicherheit beim Bohren von rostfreien Stählen und wärmebeständigen Superlegierungen zu bieten. Force M-Bohrer sind ideal für Anwendungen, bei denen eine große Anzahl von Bohrungen mit hoher und konstanter Genauigkeit gebohrt werden muss.CTW TM - Einzigartige Flachbauweise mit durchgehend dünnem Gewebe und gerolltem Fersendesign. S-Shape 4-Facet-Splitpunkt mit präzisem Dünn-Kanten-Honen und starkem Außeneckendesign. Hochwertiges Mikrokorn-Hartmetall-Substrat mit TiAlN-Beschichtung. 3xD und 5xD mit Kühlmittelzufuhr. Weitere Informationen: | | Serie: | R467 | Material/Stoff: | Carbid | Bohrertyp: | Kühlkanal-Spiralbohrer | Durchmesser: | 7mm | Gesamtlänge: | 79 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, bohrer din 6537, 1931596, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, R46770, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 66,16* | € 83,25* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,78* | € 83,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,31* | € 84,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 69,63* | € 87,44* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,22* | € 128,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|