Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Rahmen Einfacher Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1932390
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1900-0AX10-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209963788
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Abdeckrahmen
Rahmen
Zubehörtyp = Einfacher Rahmen
Serie = SIRIUS ACT
Better World-Produkt = Ja

Siemens bietet unter dem Markennamen SIRIUS ACT ein einzigartiges Portfolio von Drucktasten und Signalgeräten mit globalen Produktzulassungen in vier modernen Designlinien aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Ein innovatives Snap-on-Konzept macht die Installation einer Einheit so einfach, dass sie mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden kann. Rillenfreie Löcher sind als Montagebohrungen geeignet, da die vollständige Verdrehsicherung bereits integriert ist. Dank des hohen Schutzgrads sind die robusten Geräte für den Einsatz in der Industrie und im Freien geeignet. Auch eine Reinigung mit einem Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch ätzende Lösungen können den zuverlässigen Betrieb beeinträchtigen. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link mit dem Controller verbunden werden. Dies hilft Ihnen, die Verdrahtungszeit und den Verdrahtungsaufwand zu reduzieren, Fehlerquellen zu minimieren und mehr Flexibilität zu bieten. Der grafische Online-Konfigurator bietet eine komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung einzelner Geräte, Gehäuse und Etiketten. Umfangreiche Dokumentation (z. B. Handbuch, 3D-Daten, Terminal Diagram) ist verfügbar.Einzelrahmen, 22 mm, für quadratisches Design, schwarz
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Einfacher Rahmen
Serie:
SIRIUS ACT
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens abdeckrahmen, abdeckrahmen, abdeckrahmen schwarz, 1932390, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, Siemens, 3SU19000AX100AA0, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,30*
€ 1,87*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,25*
10
€ 5,00*
ab € 1,693*
€ 2,413*
10
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,59*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,964*
€ 4,123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,123*
€ 4,90637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,973*
€ 4,72787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,753*
€ 4,46607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,434*
€ 4,08646
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,964*
€ 3,52716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.