Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
Siemens 3SU1 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc, 1 Öffner, Rot Ø 22mm, 30mm, x
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1932476
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SU1150-1HA20-3CH0
EAN/GTIN:
4011209956964
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = 3SU1
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69
Farbe = Rot
Nennspannung = 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom = 10A
Tiefe = 48.6mm
Better World-Produkt = Jamm
Drucktaster Material = Kunststoffmm
Siemens bietet unter dem Markennamen SIRIUS ACT ein einzigartiges Portfolio von Drucktasten und Signalgeräten mit globalen Produktzulassungen in vier modernen Designlinien aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Ein innovatives Snap-on-Konzept macht die Installation einer Einheit so einfach, dass sie mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden kann. Rillenfreie Löcher sind als Montagebohrungen geeignet, da die vollständige Verdrehsicherung bereits integriert ist. Dank des hohen Schutzgrads sind die robusten Geräte für den Einsatz in der Industrie und im Freien geeignet. Auch eine Reinigung mit einem Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch ätzende Lösungen können den zuverlässigen Betrieb beeinträchtigen. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link mit dem Controller verbunden werden. Dies hilft Ihnen, die Verdrahtungszeit und den Verdrahtungsaufwand zu reduzieren, Fehlerquellen zu minimieren und mehr Flexibilität zu bieten. Der grafische Online-Konfigurator bietet eine komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung einzelner Geräte, Gehäuse und Etiketten. Umfangreiche Dokumentation (z. B. Handbuch, 3D-Daten, Terminal Diagram) ist verfügbar. Hinweis: Komplette Einheit, Lieferung umfasst Halter und Module.Not-AUS-Pilzdrucktaste, 22 mm, rund, Metall, glänzend, rot, 40 mm, formschlüssig rastend, Zugentriegelungsmechanismus, mit gelber Trägerplatte, Beschriftung: Not-AUS, mit Halter, 1 Öffner, Terminal mit Federanschluss
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
3SU1
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69
Farbe:
Rot
Nennspannung:
5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom:
10A
Tiefe:
48.6mm
Better World-Produkt:
Jamm
Drucktaster Material:
Kunststoffmm
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
drucktaster siemens 22mm
,
pilztaster siemens
,
pilztaster rot
,
1932476
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
Siemens
,
3SU11501HA203CH0
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,39*
€ 27,80*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 28,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,67*
€ 32,01*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,83*
€ 33,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,45*
€ 62,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen