Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc, 1 Öffner, Rot Ø 22mm, 30mm, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1932484
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1150-1HB20-1CJ0
EAN/GTIN:
     4011209956889
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 3SU1
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69
Farbe = Rot
Nennspannung = 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom = 10A
Tiefe = 48.6mm
Breite = 30mm
Höhe = 40mm

Siemens bietet unter dem Markennamen SIRIUS ACT ein einzigartiges Portfolio von Drucktasten und Signalgeräten mit globalen Produktzulassungen in vier modernen Designlinien aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Ein innovatives Snap-on-Konzept macht die Installation einer Einheit so einfach, dass sie mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden kann. Rillenfreie Löcher sind als Montagebohrungen geeignet, da die vollständige Verdrehsicherung bereits integriert ist. Dank des hohen Schutzgrads sind die robusten Geräte für den Einsatz in der Industrie und im Freien geeignet. Auch eine Reinigung mit einem Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch ätzende Lösungen können den zuverlässigen Betrieb beeinträchtigen. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link mit dem Controller verbunden werden. Dies hilft Ihnen, die Verdrahtungszeit und den Verdrahtungsaufwand zu reduzieren, Fehlerquellen zu minimieren und mehr Flexibilität zu bieten. Der grafische Online-Konfigurator bietet eine komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung einzelner Geräte, Gehäuse und Etiketten. Umfangreiche Dokumentation (z. B. Handbuch, 3D-Daten, Terminal Diagram) ist verfügbar. Hinweis: Komplette Einheit, Lieferung umfasst Halter und Module.Not-AUS-Pilzdrucktaste, 22 mm, rund, Metall, glänzend, rot, 40 mm, positive Verriegelung, Drehentriegelung, mit gelber Trägerplatte, Beschriftung: Revolvervorsprung, mit Halter, 1 Öffner Terminal
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
3SU1
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69
Farbe:
Rot
Nennspannung:
5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom:
10A
Tiefe:
48.6mm
Breite:
30mm
Höhe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster siemens 22mm, pilztaster siemens, pilztaster rot, 1932484, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Siemens, 3SU11501HB201CJ0, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,33*
€ 28,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,32*
€ 30,83*
€ 5,46*
ab € 23,70*
€ 32,49*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,94*
€ 33,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,13*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.