Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Batibox Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 67mm, 40mm, 67mm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193480
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 801 01
EAN/GTIN:
     3245060801014
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 40mm
Serie = Batibox
Breite = 67mm
Farbe = Orange
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 67mm

Multimaterial-Montageboxen. Universale Montageboxen, die auf jeder Art von Untergrund befestigt werden können: Bauplatten, Ziegelstein, Gips usw. Breite Kabelbohrungen Ø 67 mm, Boxen mit mehreren Einheiten und mit abnehmbaren Wandbefestigungselementen. Mit festen Metallklammern ausgestattet. Die Kästen ermöglichen das Einspritzen von Klebstoff für stärkere Befestigung. Horizontale oder vertikale Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
40mm
Serie:
Batibox
Breite:
67mm
Farbe:
Orange
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Leitungseinführung, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, abzweigdosen t40, 193480, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 080101, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,51*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 2,98*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.