Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATIBOX UP-/HW-DOSE 1-FACH Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386855
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     080101
EAN/GTIN:
     3245060801014
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universaldose, 2 Module, Tiefe: 40 mm Montageart: sonstige, Farbe: orange, Breite: 72 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 67 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 40 mm, Koppelbar: false, Länge: 72 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 2, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: -...- mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 20...25 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Ausführung Deckel: ohne, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
080101
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,83*
1
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 2,97*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.