Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Polar IXFH110N10P N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 110 A 480 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193492
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH110N10P
EAN/GTIN:
     5059041202299
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 110 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Serie = HiperFET, Polar
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 15 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Verlustleistung max. = 480 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 110 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Polar™. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit Fast Intrinsic Diode (HiPerFET™) von IXYS
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
110 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Serie:
HiperFET, Polar
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
15 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Verlustleistung max.:
480 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
110 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 193492, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFH110N10P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,30*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,99*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,05*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.