| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1935470 Herst.-Nr.: BS.2SBPB EAN/GTIN: 3662424149993 |
| |
|
| | |
| Tasche/Koffer Typ = Hartboden Tasche Schlosstyp = Schlüssel
Zugänglichkeit UND SICHTBARKEIT DER WERKZEUGE ″Brieftasche″-Öffnungssystem für den gleichzeitigen Zugriff auf alle Fächer Praktisch - Zwei tiefe Fächer, die ein großes Aufbewahrungsvolumen bieten - Integrierter Etikettenhalter und Kartenhalter - Externe Reißverschlusstasche zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Papieren und persönlichen Effekten - Innere A4-Tasche zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten oder 15-Zoll-Laptop VIELSEITIG - Zahlreiche zusätzliche Außentaschen - Zahlreiche spezielle Aufbewahrungstaschen: Messungen, Schraubendreher oder Zangen Robust UND widerstandsfähig - 1200 Denier-Gewebe mit hoher Dichte - Starrer Sockel, beständig gegen Wasser und Staub - starrer zentraler Rahmen und seitliche Trennwand für Aufbewahrung und Schutz Bequem UND EINFACH ZU TRANSPORT Durch den Gummigriff oder durch den gepolsterten und verstellbaren Tragriemen Max. Last: 25 kg Weitere Informationen: | | Tasche/Koffer Typ: | Hartboden Tasche | Schlosstyp: | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, facom werkzeugtasche, mobiltelefon hülle, 1935470, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Facom, BS2SBPB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,06* | € 71,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,06* | € 71,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,79* | € 80,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,55* | € 84,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 65,58* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|