| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-BS.2SBPB Herst.-Nr.: BS.2SBPB EAN/GTIN: 3662424149993 |
| |
|
| | |
| 17" Mehrfach Zugriff-Tasche Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Widerstandsfähiger 1200 Denierstoff mit verbesserter Reißfestigkeit. | 25 kg Fassungsvermögen | Zahlreiche Innen- und Außentaschen und Schlaufen für maximale Ordnung. | Ergonomischer Griff für bequemes Tragen. Zweiseitig zu öffnender Ablegeplatz für Werkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör | Freistehende starre Struktur | Verstärkte Plastikbasis schützt vor Wasser und Schmutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, facom werkzeugtasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,06* | € 71,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,06* | € 71,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,79* | € 80,91* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,55* | € 84,01* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 65,58* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|