Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn DCOR L Überspannungsableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 275 V, 50 x 30 x 128mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dehn DCOR L Überspannungsableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 275 V, 50 x 30 x 128mm, -40°C→+80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1936587
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     DCOR L 3P 275 SO IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Überspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 275 V
Serie = DCOR L
Länge = 50mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 128mm
Abmessungen = 50 x 30 x 128mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Dreipoliger Überspannungsableiter für alle Installationssysteme, kompakte Bauweise. Mit Trennung des Lastkreises im Fehlerfall und Schutz der SteuerphaseEin-, zwei- oder dreipolige Überspannungsschutzeinrichtung mit Überwachungssystem und Trennschalter Visual Fehler Typen mit Trennung des Lastkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase Kompakte Bauweise auch für den Einsatz im Freien Kann in Abzweigdosen, Unterputzsystemen, Kabelkanälen und Unterputzdosen montiert werden
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
275 V
Serie:
DCOR L
Länge:
50mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
128mm
Abmessungen:
50 x 30 x 128mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1936587, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Dehn, DCORL3P275SOIP, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.