Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn DPA M CLD Überspannungsableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 0.001kA 48 V, DIN-Schienen Montage, 19 x 36 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dehn DPA M CLD Überspannungsableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 0.001kA 48 V, DIN-Schienen Montage, 19 x 36 x
Artikel-Nr.:
     108EL-1936599
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     DPA M CLD RJ45B 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Überspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 48 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 0.001kA
Serie = DPA M CLD
Länge = 19mm
Tiefe = 36mm
Höhe = 75mm
Abmessungen = 19 x 36 x 75mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Universal-Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet und ähnliche Anwendungen in strukturierten Kabelsystemen gemäß Klasse D bis zu 100 MHz. Schutz aller Paare durch leistungsfähige Gasentladungsrohre. Adapter für DIN-Schienenmontage mit Buchsen.Ideal geeignet für Nachrüstungen, Schutz aller Leitungen Für den Einsatz in strukturierten Verkabelungssystemen nach Klasse D bis 100 MHz Für die Installation in Übereinstimmung mit dem Blitzschutzzonenkonzept an den Grenzen von 0B -2 und höher
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
48 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
0.001kA
Serie:
DPA M CLD
Länge:
19mm
Tiefe:
36mm
Höhe:
75mm
Abmessungen:
19 x 36 x 75mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1936599, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Dehn, DPAMCLDRJ45B48, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.