Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Safety V-Gard 200 Schutzhelm belüftet , verstellbar , ABS Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936845
Hersteller:
     MSA Safety
Herst.-Nr.:
     GV621-0000000-000
EAN/GTIN:
     3661258001156
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Gelb
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = ABS
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Anwendung = Allgemeine Industrie
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Micro
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = V-Gard 200
Erfüllte Normen = EN397
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
ABS
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Anwendung:
Allgemeine Industrie
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Micro
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
V-Gard 200
Erfüllte Normen:
EN397
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm gelb abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm gelb, 1936845, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GV6210000000000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.