Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Optische, akustische Messgrößen
>
Luxmeter
>
Artikel
RS PRO ILM1335 Luxmeter mit Photodiode, 0,01 fc, 0,01 lx, ±3 % ± 0,5 Stellen, ISO-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1937075
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1937075
EAN/GTIN:
5059044496299
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Kalibriert = ISOCAL
Lichtpegel min. = 0lx
Genauigkeit max. = ±3 % ± 0,5 Stellen
Auflösung = 0,01 fc, 0,01 lx
Sensortyp = Photodiode
Batterie-Einsatzdauer = 400 Std.
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 72 x 35 x 150mm
Gewicht = 320g
Höhe = 150mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Koffer, Benutzerhandbuch, AAA-Batterie (6x). Digitaler Lichtmesser RS Pro ILM1335. Der ILM1335 von der bewährten Marke RS Pro ist ein preiswertes digitales Lichtmessgerät mit Spektralempfindlichkeit nahe der CIE-Photopic Standard-Kurve. Das Lichtmessgerät verfügt über einen Sensor, der über einen flexiblen Draht befestigt wird, sodass Sie leicht Messwerte dort ablesen können, wo Sie am meisten benötigen. Er verfügt über ein 3-stelliges LCD mit Balkenanzeige für schnelles und genaues Ablesen von Messungen und verfügt über einen Ständer für mehr Komfort. Dieses tragbare Messgerät im Taschenformat ist leicht und ideal für leichte Messanwendungen in fast jeder Umgebung. Eigenschaften und Vorteile Spektrale Empfindlichkeit nahe der photopischen CIE-Kurve Messbereiche von 0 bis 400.000 Lux, 0 bis 40.000 Fuß-Candela Genaue und sofortige Reaktion Messwertspeicherung MAX/MIN-Funktion Speicherfunktion für Spitzenwerte Relativfunktion Kosinuswinkelkorrektur Automatische Abschaltung Abmessungen: 150 x 72 x 35 mm Gewicht: 320 g Anwendungen Lichtmesser messen Lichtpegel oder Lichtverschmutzung in der Umgebung. Es ist ein wichtiges Gerät, um sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar zu Hause das richtige Umgebungslicht vorhanden ist, und wird häufig von Fotografen in Studios und natürlichen Umgebungen zur Kalibrierung von Filmausrüstung verwendet. Sie messen am häufigsten Lichtquellen wie weißes LED-Licht, Leuchtstofflampen, Metallhalogenid, Hochdruck-Natrium und Glühlampen. Die häufigsten Arten von Umgebungen, in denen Lichtmesser verwendet werden, sind: Lagerhäuser und Fabriken Kommerzielle Bürogebäude Hotels und Restaurants Öffentliche Gebäude Schulen und andere pädagogische Gebäude Bibliotheken Museen und Kunstgalerien Krankenhäusern und andere Gebäude im Bereich Gesundheitsfürsorge Garagen und Parkplätze Stadien und Gebäude für Sport und Freizeit Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Gebäuden Gebäudesicherheit Fotografie und Video Wie wird Licht gemessen? Bei Verwendung dieses Lichtmessers werden die Lichtpegel mit der Lux-Skala und der Fußkerzen-Skala gemessen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Kalibriert:
ISOCAL
Lichtpegel min.:
0lx
Genauigkeit max.:
±3 % ± 0,5 Stellen
Auflösung:
0,01 fc, 0,01 lx
Sensortyp:
Photodiode
Batterie-Einsatzdauer:
400 Std.
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
72 x 35 x 150mm
Gewicht:
320g
Höhe:
150mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Umwelt-Test- und Messgeräte
>
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe:
luxmessgerät
,
1937075
,
Mess- und Prüftechnik
,
Umwelt-Test- und Messgeräte
,
RS PRO
,
TES1335G
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,32*
€ 482,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,35*
€ 401,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen