Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Zweifachthyristormodul 116A TO-240AA 1600V 2.4kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193717
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC95-16IO1B
EAN/GTIN:
     5059045894056
Suchbegriffe:
193717
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Thyristoren
On-State Strom durchschnittlich = 116A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 2.4kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.5V

Bauelement mit UL-Zulassung. Serie MCC. Doppeltransistoren
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
116A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
2.4kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.5V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCT200-1/1
ab € 96,22*
Zubehör
Europower Controls
ZY200L340
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.