Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckmessgerät Analog 0psi → 160psi, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G3/8, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1937643
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1937643
EAN/GTIN:
     5059044262955
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 160psi
Druck min. = 0psi
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G3/8
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Betriebstemperatur max. = +60°C

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Druck max.:
160psi
Druck min.:
0psi
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G3/8
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro g 3/8 manometer, druck messgerät, rs pro druckmessgerät, 1937643, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, RS PRO, 9684667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,62*
€ 466,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.