Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckmessgerät Analog 0psi, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse G3/8, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1937644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1937644
EAN/GTIN:
     5059044262962
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck min. = 0psi
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G3/8
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kalibriert = ISOCAL
Betriebstemperatur max. = +60°C

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Druck min.:
0psi
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G3/8
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kalibriert:
ISOCAL
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro g 3/8 manometer, druck messgerät, rs pro druckmessgerät, 1937644, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, RS PRO, 9684675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.