Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckmessgerät Analog 0bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1937651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1937651
EAN/GTIN:
     5059044263020
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Kalibriert = ISOCAL
Betriebstemperatur max. = +60°C

Druck- und Unterdruckmessgeräte von RS Pro mit 100 mm Durchmesser, alle Edelstahl Stahlkonstruktion. Diese Druck- und Unterdruckmessgeräte unserer hochwertigen Eigenmarke RS Pro sind für korrosive Umgebungen und gasförmige oder flüssige Medien geeignet, die das Drucksystem nicht zerstören. Eigenschaften und Vorteile. Laminiertes Sicherheitsglasfenster 316TI Edelstahlelement und Bewegung Gehäuse aus Edelstahl 304 mit G 1/2 Zoll BSPM-Anschluss Anschluss mit unterer Kabeleinführung Umgebungstemperatur zwischen -20 und +60 °C. Betriebstemperatur (mittel) +100 °C 1,6 gemäß DIN 16005 Genauigkeitsklasse. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Kalibriert:
ISOCAL
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, rs pro druckmessgerät, 1937651, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, RS PRO, 7094885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.