Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-8852 LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB IEC 61672-1:2002 Klasse 2 0,1 dB A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DT-8852 LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB IEC 61672-1:2002 Klasse 2 0,1 dB A, C
Artikel-Nr.:
     108EL-1938698
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938698
EAN/GTIN:
     5059044150894
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 130dB
Schallpegel min. = 30dB
Auflösung = 0,1 dB
Genauigkeitsklasse = IEC 61672-1:2002 Klasse 2
Gewichtung = A, C
Anzeigentyp = LCD
Schnell/Langsam Zeitmittelung = Beide
Messdatenerfassung = Ja
Frequenz max. = 8kHz
Betriebstemperatur max. = +40°C
Frequenz min = 31,5 Hz
Betriebstemperatur min. = 0°C

RS Pro RS-8852 Schallpegelmessgerät mit Datalog Wir präsentieren das RS Pro RS-8852 Schallpegelmessgerät mit Datalogger. Dieses hochwertige Schallpegelmessgerät ermöglicht eine einfache Messung von Umgebungsgeräuschen für das Geräusch- und Qualitätsmanagement. Der integrierte Datenlogger ermöglicht eine einfache Übertragung und Analyse von Daten zu einem späteren Zeitpunkt über ein USB-Kabel und entspricht den Standards der Klasse 2 gemäß IEC61672-1. Es ist eine fantastische Rauschmesseinheit für genaue und hochwertige Schallmessungen mit einem Dynamikbereich von 30 dB bis 130 dB. Die Frequenzgewichtung von A bis C hilft bei der Steuerung der Schallpegel für das menschliche Ohr, selbst bei Arbeiten in Umgebungen mit hoher Dezibel oder Frequenz, und sie ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Lärmmessanwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Schallpegelmessgerät verfügt über eine Datenprotokollierungsfunktion, die Daten zur Analyse zu einem späteren Zeitpunkt speichern kann Die große, gut ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Ablesen der Ergebnisse, selbst wenn das Messgerät in schlecht beleuchteten Bereichen verwendet wird Dieses Messgerät bietet eine Messung von 30 bis 130 dB in 5 Bereichen DB-Auflösung, 50 dB Dynamikbereich A/C-Frequenzgewichtung Analogausgang für den Anschluss an Kurvenschreiber, Grafikschreiber und andere Datenprotokolliersysteme Batteriebetrieben oder externer 9-V-DC-Eingang 30 Stunden Batterielebensdauer mit automatischer Abschaltfunktion nach 15 Minuten Ruhezeit Gewicht: Ca. 350 g, einschlie
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
130dB
Schallpegel min.:
30dB
Auflösung:
0,1 dB
Genauigkeitsklasse:
IEC 61672-1:2002 Klasse 2
Gewichtung:
A, C
Anzeigentyp:
LCD
Schnell/Langsam Zeitmittelung:
Beide
Messdatenerfassung:
Ja
Frequenz max.:
8kHz
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Frequenz min:
31,5 Hz
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, 1938698, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, RS PRO, DT8852, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.