Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520, AEC-Q200D Folienkondensator 680nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943562
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1684K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32520
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 10.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 10.3 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32520
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
10.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
10.3 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 1943562, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C1684K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.