Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654, AEC-Q200D Folienkondensator 1μF 5% / 630V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943631
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A6105J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32654
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 31.5 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.8 x 10^-3%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32654
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
31.5 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
0.8 x 10^-3%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, 1943631, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A6105J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.