Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672Z, AEC-Q200D Folienkondensator 100nF 10% / 450V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943716
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672Z4104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = B32672Z
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
B32672Z
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1943716, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32672Z4104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,0846*
€ 0,106*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,129*
10
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,144*
1 Tag
3580
10
€ 14,99*
ab € 0,0927*
€ 0,3353*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.