Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32778 Folienkondensator 100μF 10% / 450V dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943770
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32778G4107K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = B32778
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 35mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 1.2mm

Der EPCOS-Polypropylen-Folienkondensator hat eine Kapazität von 100 uF. Er verfügt über parallele Drahtanschlüsse, bleifreie verzinnte und 2-polige, 4-polige und 12-polige Versionen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 105 °C. Er wird für Frequenzumrichter, Industrie- und High-End-Pulverlader verwendetKapazitätswerte bis zu 480 μF Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Gute Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Geringe Verluste bei hoher Strombelastbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
B32778
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
35mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100uf 450v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943770, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32778G4107K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.