Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT-Modul / 160 A ±20V max., 1200 V, 7-Pin Y4 M5 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194401
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MID145-12A3
EAN/GTIN:
     5059041202411
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 160 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Gehäusegröße = Y4 M5
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 7
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 94 x 34 x 30mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

IGBT-Module IXYS
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
160 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Gehäusegröße:
Y4 M5
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
7
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
94 x 34 x 30mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, igbt, 194401, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, MID14512A3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,04*
€ 73,04*
€ 6,90*
ab € 51,08*
€ 83,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 200 230 V
ab € 132,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.