Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 40E DC/DC-Wandler 40W 12 V dc IN, ±24V dc OUT / 833mA Durchsteckmontage 1.131 kV dc, 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1944615
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-1225E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±24V dc
Eingangsspannung = 9 18 V dc
Nennleistung = 40W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 833mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -10 → 20%
Gehäuse = Gehäuse 2 Zoll x 1 Zoll
Isolationsspannung = 1.131 kV dc, 1.6kV dc
Länge = 50.8mm
Serie = TEN 40E
Lastausregelung = 0.005
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±24V dc
Eingangsspannung:
9 18 V dc
Nennleistung:
40W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
833mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-10 → 20%
Gehäuse:
Gehäuse 2 Zoll x 1 Zoll
Isolationsspannung:
1.131 kV dc, 1.6kV dc
Länge:
50.8mm
Serie:
TEN 40E
Lastausregelung:
0.005
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1944615, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN401225E, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.