| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1944829 Herst.-Nr.: SIER2BMXG EAN/GTIN: 3295249211936 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = XL Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Steppweste Materialeigenschaften = Winddicht Verschlussart = Reißverschluss Obermaterial = Polyester Farbe = Marineblau Erfüllte Normen = EN ISO 13688:2013
Der Delta Plus MultiPocket Bodywärmer (passend zur PANOSTYLE-Serie). Befestigung mit Reißverschluss unter der Sturmklappe. Beidseitig und hinten elastisch. 9 Taschen.65 % Polyester, 35 % gestepptes Baumwolltuch Wattfutter aus Polyester-Taffeta Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Steppweste | Materialeigenschaften: | Winddicht | Verschlussart: | Reißverschluss | Obermaterial: | Polyester | Farbe: | Marineblau | Erfüllte Normen: | EN ISO 13688:2013 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Steppweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, executive warnweste blau, cargo weste, freizeitweste xl, 1944829, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Delta Plus, SIER2BMXG, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |