| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1945717 Herst.-Nr.: KALM-S-20-J-EK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = M20 Male Bohrungsgröße = 20mm Material = Igumid G Dynamische Traglast = 14400N Statische Traglast = 28800N Gesamtlänge = 104mm Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Gender = Stecker
Die igubal ® -Stangenenden sind korrosionsbeständig und können problemlos in rauen Umgebungen eingesetzt werden. In feuchten oder nassen Umgebungen sind sie beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Ihre Beständigkeit gegen Schmutz und Staub ist zu beachten. Gehäuse aus igumid G, einem extrem stoßfesten, langfaserverstärkten Polymer. Geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +90 °C im Langzeiteinsatz. Bei Standard-Pendellagern besteht die Kugelkugel aus iglidur ® W300-Material, das für niedrigste Reibungskoeffizienten im Trockenbetrieb und extrem niedrige Neigung zum Sticken bekannt ist. Dies ist besonders wichtig für niedrige Lasten und sehr langsame Bewegungen. Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | M20 Male | Bohrungsgröße: | 20mm | Material: | Igumid G | Dynamische Traglast: | 14400N | Statische Traglast: | 28800N | Gesamtlänge: | 104mm | Anschluss - Gewindestandard: | Metrisch | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |