Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 3.2 Gen 1 A Buchse / 5.0A, Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 3.2 Gen 1 A Buchse / 5.0A, Kontermutter
Artikel-Nr.:
     108EL-1946529
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3FTV7AZNF312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Kontermutter
Anschlussart = USB-A-Buchse
USB Version = 3.2 Gen 1
Schutzart = IP68
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 5,0 V
Serie = USB3FTV
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der USB3F-Fernseher mit reduziertem Flansch wurde vom Standard-USB3F-TV abgeleitet und ist ideal für Anwendungen, bei denen kleine Abmessungen und ein geringeres Gewicht von entscheidender Bedeutung sind. Mit USB-Feld können Sie einen Standard-USB-3.0-Kabelsatz in einen Metallstecker stecken, der ihn vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten schützt. Keine gefährlichen Kabel und Erdung im Feld!
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kontermutter
Anschlussart:
USB-A-Buchse
USB Version:
3.2 Gen 1
Schutzart:
IP68
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
5,0 V
Serie:
USB3FTV
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, 1946529, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USB3FTV7AZNF312, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 150,16*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 153,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
USBFODE
ab € 34,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.