Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USB3FTV 7 A ZN F312 USB-BUCHSE, 3.0 TYP A, ABGEDICHTET, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860791
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3FTV 7 A ZN F312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: IP68
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 3.0
  • Anzahl der Positionen: 9 Positionen
  • Produktpalette: USB3F TV
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL SOCAPEX, USB3FTV 7 A ZN F312, 2860791, 286-0791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 107,15*
    € 151,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,09*
    € 154,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,15*
    € 183,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,42*
    € 179,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,68*
    € 161,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,40*
    € 144,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 120,41*
    € 143,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 120,40*
    € 143,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,39*
    € 143,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,09*
    € 128,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    USBFODE
    ab € 34,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.