Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT-Modul / 270 A ±20V max., 1200 V, 7-Pin Y3 DCB N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194653
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDI200-12A4
EAN/GTIN:
     5059041201094
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Dauer-Kollektorstrom max. = 270 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Konfiguration = Single
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 7
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 110 x 62 x 30mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

IGBT-Module IXYS
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
270 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Konfiguration:
Single
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
7
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
110 x 62 x 30mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 194653, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, IXYS, MDI20012A4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 200 230 V
ab € 132,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.