Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Mosaic Lichtschalter, Bündig-Montage Drucktaster, 1-polig, 1-teilig, 1 Wege 6A, 250V Schwarz, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946618
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079130L
EAN/GTIN:
     3414971579125
Suchbegriffe:
Drucktaster
legrand drucktaster
drucktaster
Einsteckmodul = Wippschalter-Einsatz
Farbe = Schwarz
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 6A
Anzahl der Wege = 1
Betriebsspannung = 250V
Serie = Mosaic

Mosaic Easy-Led-Drucktaste 6 A, 250 V oder Umkehrdrucktaste ∼ 1 Modul - mattschwarzEasy-Led-Drucktasten von Mosaic oder Umkehrdrucktasten 6 A - 250 V ∼ Ermöglicht es, je nach Verdrahtung zu einem Umkehrschieber zu werden 1 Mechanismus ermöglicht eine Funktion mit Anzeige oder Standard Leuchtet mit Steckanzeige Ref 0 676 86 l in 230 V oder Ref 0 676 87L in 12, 24 und 48 V. 1 Modul MattschwarzDie Legrand Drucktaste oder der Umkehrdrucktaster ermöglicht je nach Verdrahtung, zu einer Umkehrdrucktaste zu werden. Ein Mechanismus ermöglicht eine Anzeige oder eine Standardfunktion. Er kann versenkt oder auf der Oberfläche montiert werden und ist mit Endplatten zu versehen. Die 1-Modul-Drucktaste Der Mechanismus ermöglicht eine Signalleuchte oder einen Standard. Schaltet die Leuchte mit Einsteckanzeige Ref. Ein 0 676 86 l in 230 V oder Ref 0 676 87L bei 12, 24, 48 V.Stoßprüfungen: IK 04 Eindringen von festen/flüssigen Körpern: IP 31 D. Mechanikgehäuse: PC
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Wippschalter-Einsatz
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
6A
Anzahl der Wege:
1
Betriebsspannung:
250V
Serie:
Mosaic
Weitere Suchbegriffe: 1946618, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Schaltereinsätze, Legrand, 079130L, Switches, Domestic Installation Switches, Switch Insert Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,96*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 12,23*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 21,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.