Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mosaic Taster 1x Schließerkontakt 6 A 1-mod beleuchtbar mit LED Farbe: Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5797563
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079130L
EAN/GTIN:
     3414971579125
Suchbegriffe:
Drucktaster
legrand drucktaster
drucktaster
Mosaic Taster EASYLED 1x Schließerkontakt, 6A, 1-modulig,Steckklemmen, beleuchtbar mit LED Farbe: Schwarz Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 6 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9017, Schlagfestigkeit: IK04, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP31, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 22,5 mm, Gerätetiefe: 36,3 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
079130L
Weitere Suchbegriffe: Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,96*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 12,23*
10
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 21,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.