Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 45mm Lager Mit Dichtungen, Innen-Ø 40mm Länge 80mm, 6100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947172
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGBO40-PP-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 40mm
Länge = 80mm
Linearlager-Typ = Linearkugellager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Höhe Sockel bis Mitte = 45mm
Dynamische Traglast = 6100N
Statische Traglast = 4600N

Lineare Lager und lineare Lager- und Gehäuseeinheiten sind wahlweise erhältlich in den Serien kompakt, leicht, robust, bearbeitet und Gleitlager. Die Lager unterstützen hohe Lasten und haben dennoch eine relativ geringe Masse. Damit ermöglichen sie die Erstellung von Längsführungen mit unbegrenztem Verfahrweg. Jede Serie hat ganz besondere Eigenschaften, die sie besonders geeignet macht für bestimmte Anwendungen. Dazu gehören beispielsweise Anforderungen an die Kompensation von Fehlausrichtungen, reibungsarmer Lauf, hohe Beschleunigungen und Verfahrgeschwindigkeiten oder lange Lebensdauer Die Serie, die nach einem modularen Konzept konstruiert und erweitert wurde, bietet die beste technische und wirtschaftliche Lösung in Bezug auf jede Anwendung für Lageranordnungen mit Wellenleitungssystemen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Länge:
80mm
Linearlager-Typ:
Linearkugellager
Linearkugellager Typ:
Offen
Dichtungen:
Mit Dichtungen
Höhe Sockel bis Mitte:
45mm
Dynamische Traglast:
6100N
Statische Traglast:
4600N
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 1947172, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, INA, KGBO40PPAS, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 93,50*
€ 107,48*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 95,55*
€ 108,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,32*
€ 109,87*
1
€ 3,19*
ab € 99,36*
€ 112,66*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 192,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 156,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.