Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 15-Zahn Kettenrad, Stahl, Bohrung Ø 20mm, Teilungs-Ø 3/4Zoll, 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947235
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSR20-B0-12-10-15-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 15
Bohrung Typ = Parallel
Bohrungsdurchmesser max. = 20mm
Teilungs-Durchmesser = 3/4Zoll
Material = Stahl
Kettenradbreite = 31mm

INA-Kettenspannräder-Einheiten sind Führungs- und Umlenkeinheiten für Rollenbuchsenketten und Rollenketten. Sie können die betriebsbedingte Kettendehnung ausgleichen und sorgen für einen sanfteren Systembetrieb unter hohen Lasten und Geschwindigkeiten. Die einbaufertigen Einheiten bestehen aus Kettenrädern und Kugellagern mit tiefer Laufrille oder Kugellagern mit radialem Einsatz. Die Kettenräder bestehen aus hochfestem Stahl, aus Sintereisen oder aus Kunststoff (Polyamid). Kettenräder aus Kunststoff sorgen für besonders ruhigen Lauf und generieren sehr wenig Lärm. Da der Innenring des Kugellagers mit tiefen Rillen auf beiden Seiten verbreitert ist, sind keine weiteren Distanzringe erforderlich. In den Serien KSR.-B0 wird der Innenring auf der Welle durch eine Manschette gehalten. Die Lagerbohrung dieser Serie verfügt über eine Plus-Toleranz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
15
Bohrung Typ:
Parallel
Bohrungsdurchmesser max.:
20mm
Teilungs-Durchmesser:
3/4Zoll
Material:
Stahl
Kettenradbreite:
31mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Kettenspannräder, DIN 625, Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, kettenrad 20h7 15zähne, din 625, rillenkugellager ina, 1947235, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, INA, KSR20B012101516, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 27,89*
€ 36,40*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 29,97*
€ 38,19*
1
€ 4,95*
ab € 35,0585*
€ 45,3885*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,47*
€ 47,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 61,09*
€ 81,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.