Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS Stufenbohrer 9-stufig, 4mm → 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947925
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-40107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 9
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 4mm
Schneidengröße max. = 32mm

Konischer Stufenbohrer ermöglicht die Herstellung mehrerer Lochgrößen aus einem einzigen Bit. Empfohlen für weichere oder dünnere Materialien. Geeignet zum Vergrößern vorhandener Löcher.Ideal für den Einsatz auf eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen und Blech.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
9
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
4mm
Schneidengröße max.:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 1947925, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, Makita, D40107, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.