Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS Stufenbohrer 9-stufig, 4mm → 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947932
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-40179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 9
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 4mm
Schneidengröße max. = 12mm

Konischer Stufenbohrer ermöglicht die Herstellung mehrerer Lochgrößen aus einem einzigen Bit. Empfohlen für weichere oder dünnere Materialien. Geeignet zum Vergrößern vorhandener Löcher.Ideal für den Einsatz auf eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen und Blech. Verzinnt
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
9
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
4mm
Schneidengröße max.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1947932, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, Makita, D40179, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,47*
€ 30,24*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,89*
€ 40,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,76*
€ 41,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,45*
€ 43,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.