Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckmessgerät Analog 1bar, Ø 50mm, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Druckmessgerät Analog 1bar, Ø 50mm, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1948229
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     5K4-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck min. = 1bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 50mm
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL

Anschluss für Tafel- und Rückseitenmontage. Manometer mit einer visuellen Anzeige und Tafel- oder Rückwandmontage. Anschluss für Frontplatten- oder Rückseitenmontage 2 Druckbereiche 1/8 oder 1/4 Anschluss Stirnseite mit 40 oder 50 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Druck min.:
1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
50mm
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 1948229, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, SMC, 5K410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.