Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckmessgerät Analog 1bar, Ø 43mm, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Druckmessgerät Analog 1bar, Ø 43mm, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1948232
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     4K8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck min. = 1bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 43mm
Kalibriert = ISOCAL

Anschluss für Tafel- und Rückseitenmontage. Manometer mit einer visuellen Anzeige und Tafel- oder Rückwandmontage. Anschluss für Frontplatten- oder Rückseitenmontage 2 Druckbereiche 1/8 oder 1/4 Anschluss Stirnseite mit 40 oder 50 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Druck min.:
1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
43mm
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 1948232, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, SMC, 4K810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.