Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckmessgerät Analog -1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckmessgerät Analog -1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse, ISO-kalibriert
RS PRO Druckmessgerät Analog -1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse, ISO-kalibriert
RS PRO Druckmessgerät Analog -1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse, ISO-kalibriert
RS PRO Druckmessgerät Analog -1bar, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1948357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1948357
EAN/GTIN:
     5059044155103
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Kalibriert = ISOCAL
Betriebstemperatur max. = +60°C

Druck- und Unterdruckmesser mit 100 mm Durchmesser – aus rostfreiem Stahl. Geeignet für korrosive Umgebungen und flüssige oder gasförmige Medien, die das Druckmesssystem nicht zerstören. Verbundsicherheitsglas Element und Messwerk aus rostfreiem Stahl 316TI Gehäuse aus rostfreiem Stahl 304 mit G-1/2-Zoll-BSPM-Verbindung Unterer Einführungsanschluss Umgebungstemperatur zwischen –20 und + 60°C Betriebstemperatur (Medium) + +100°C Genauigkeitsklasse 1,6 gemäß DIN 16005
Weitere Informationen:
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Kalibriert:
ISOCAL
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro druckmessgerät, druck messgerät, 1948357, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, RS PRO, 7094842
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.