Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SVM30 Multi-Gas, Humidity and Temperature Module Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1950684
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SEK-SVM30-Sensor
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Vorgestelltes Gerät = SVM30
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Kit-Name = Multi-Gas, Humidity and Temperature Module

Basierend auf der Erfahrung und dem Know-how von Sensirion in der Umwelterfassung ist der SVM30 für einfache Design-in- und Erfassungsleistung optimiert. Es ist ein Multi-Gas-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor Combo-Modul mit einem SGP30-Gassensor sowie einem SHTC1-Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Der Gassensor SGP30 kombiniert mehrere Metalloxid-Sensorelemente - die Pixel - auf einem Chip und bietet so die Möglichkeit, ein VOC-Gesamtsignal (TVOC) und ein CO2-äquivalentes Signal (CO2eq) mit einem einzigen Sensorchip zu messen. Der SVM30 bietet außerdem kalibrierte Ausgangssignale für die Luftqualität sowie eine Kompensation der Feuchtigkeits-Querempfindlichkeit. Das Sensorelement zeichnet sich durch eine unübertroffene Robustheit gegenüber kontaminierenden Gasen aus, die in praktischen Anwendungsbereichen vorkommen. Dadurch verfügt das Element über eine einzigartige Langzeitstabilität und weist nur eine geringe Abweichung auf. Darüber hinaus deckt der integrierte Feuchtigkeits- und Temperatursensor SHTC1 einen Feuchtigkeitsmessbereich von 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit (RH) ab. Die Komponenten für Gas-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor wurden mit der bewährten CMOSens ® -Technologie von Sensirion entwickelt.
Weitere Informationen:
Vorgestelltes Gerät:
SVM30
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsbausatz
Kit-Name:
Multi-Gas, Humidity and Temperature Module
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1950684, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Sensirion, SEKSVM30Sensor, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.