| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1952429 Herst.-Nr.: STR-4LED-SOL-EVAL-EVK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Technologie = LED-Steuereinheit Zum Einsatz mit = Vollsteuerung und Telemetrie Kit-Name = Strata Enabled LED Evaluation Board
LED-Evaluierungsplatine mit Abwärts-, Aufwärts-, PWM- und linearen Lösungen mit CAV4201, LV52204, CAT9532 und LM358. Aktiviert mit Strata-Software für volle Kontrolle und Telemetrie. Die Evaluierungsplatine LED Power Solutions verwendet vier verschiedene LED-Steuerungsmethoden, um eine interaktive LED-Steuerung über Strata zu ermöglichen. CAT9532s (PULSE) bieten zwei Stränge dynamischer RGB-Farbmischung über I2C-Schnittstelle für schnelle Farbwechsel und über 16 Millionen Farboptionen. Lineare Lösung (LINEAR) verwendet einfache analoge Komponenten, um einen konstanten Strom durch die LEDs zu treiben. Der CAV4201 (BUCK) bietet eine Abwärtsregler-SMPS-Lösung mit hohem Wirkungsgrad und hohem Stromausgang, die vollständig für die Automobilindustrie geeignet ist. Der LV52204 (BOOST) bietet eine Aufwärts-SMPS-Lösung für Hinterleuchtung mit niedrigem Strom mit hohem Wirkungsgrad und hoher Ausgangsspannung. Zusätzlich zu diesen vier Komplettlösungen verfügt die LED Power Solutions Eval-Platine über mehrere externe Verbindungspunkte zur Verwendung Ihrer eigenen LED-Hardware. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LED-Technologie: | LED-Steuereinheit | Zum Einsatz mit: | Vollsteuerung und Telemetrie | Kit-Name: | Strata Enabled LED Evaluation Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 1952429, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, onsemi, STR4LEDSOLEVALEVK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |