Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVMYS5D3N04CTWG N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 71 A 50 W, 4-Pin LFPAK, SOT-669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952523
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMYS5D3N04CTWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 71 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = LFPAK, SOT-669
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 5,3 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 50 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Diodendurchschlagsspannung = 1.2V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
71 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
LFPAK, SOT-669
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
5,3 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
50 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Diodendurchschlagsspannung:
1.2V
Weitere Suchbegriffe: 1952523, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVMYS5D3N04CTWG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.