Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVMYS010N04CLTWG N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 38 A 28 W, 4-Pin LFPAK, SOT-669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952546
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMYS010N04CLTWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 38 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = LFPAK, SOT-669
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 17,6 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 28 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 4.25mm
Höhe = 1.15mm

Automobil-Leistungs-MOSFET in einem DPAK-Gehäuse mit kompaktem und effizientem Design und einschließlich hoher Wärmeleistung. MOSFET- und PPAP-fähig, geeignet für Kfz-Anwendungen, die eine höhere Zuverlässigkeit auf Platinenebene erfordern.Kleine Abmessungen (5 x 6 mm) für kompakte Bauweise Niedriger RDS(on) zur Minimierung von Leitungsverlust Niedrige QG und Kapazität zur Minimierung von Treiberverlusten LFPAK4-Gehäuse, Industriestandard PPAP-fähig Diese Geräte sind bleifrei
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
38 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
LFPAK, SOT-669
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
17,6 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
28 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
4.25mm
Höhe:
1.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1952546, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVMYS010N04CLTWG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.