| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1953529 Herst.-Nr.: 34924A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Reedmultiplexer Geeignet für den Einsatz mit = Datenerfassungssystem 34980A Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Das Keysight 34924A-Modul für die 34980A Multifunktionsschalter-/Messeinheit ist ein Hochgeschwindigkeits-Multiplexer mit hoher Dichte für allgemeines Scannen. Er verwendet Reed-Relais, um Abtastraten von bis zu 500 Kanälen pro Sekunde zu erreichen. Dieses Modul wird für automatisierte Testanwendungen mit hoher Datenrate sowie Datenprotokollierung mit hoher Geschwindigkeit und Überwachungsaufgaben verwendet. Zwei- und vieradrige Kanäle können auf demselben Modul gemischt werden. 78-polige Sub-D-Steckverbinder mit Standardkabel, Terminal Blocks oder Massenverbindungslösungen.70 2-adrige Kanäle Gemischte 2- oder 4-adrige Konfigurationen Hochgeschwindigkeits-Reed-Relais, mit Relaiszähler 500-Kanal/s-Scannen ±150 V Peak, 0,5-A-Schalter, 1,5 A Tragestrom Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Reedmultiplexer | Geeignet für den Einsatz mit: | Datenerfassungssystem 34980A | Kalibriert: | DKD/DAkkS CAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1953529, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Keysight Technologies, 34924A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |